Weldonhouder vorm AD 40 mm

Artikelnummer: 300205 40
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 40 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Reservespanschroef nr. 309900 32
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300205 40
EAN/GTIN 4062406242589
Nummer fabrikant 300205 40

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min-1.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.