{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300050 16 | |
EAN/GTIN | 4045197674333 | |
Nummer fabrikant | 300050 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder vorm AD, SK 30 kort, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 30 kort | SK 30 kort |
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | 16 |
Vorm | AD | ADB |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |