Bitsortiment 1/4″, display met 16 stuks

Artikelnummer: 3000052
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3000052
EAN/GTIN 4010886949542
Nummer fabrikant 3000052

Omschrijving

Omschrijving:

van karton in het GEDORE-design, Afmetingen: 293 x 80 x 208 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 210 mm
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [mm]: 295 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen