Bitdopsleutelset 1/4″, display met 16 stuks

Artikelnummer: 3000036
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3000036
EAN/GTIN 4010886949528
Nummer fabrikant 3000036

Omschrijving

Omschrijving:

van karton in het GEDORE-design, Afmetingen: 293 x 80 x 208 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 210 mm
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [mm]: 295 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen