HM-asje HM 4

Artikelnummer: 299910 4
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor 290004 20; 290004 25; 290010 20; 290010 25
    6 mm
    Lengte L 20 mm
    Producttype Asje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 299910 4
    EAN/GTIN 4030741317293
    Nummer fabrikant 290317