Stabilisatiebalk lengte 1.200 mm

Artikelnummer: 299848
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 299848
EAN/GTIN 4003866000173
Nummer fabrikant 299848
L-nummer L90010 1190

Omschrijving

Omschrijving:

Geen vervangend onderdeel voor ladders met standaard gemonteerde stabiliteitsbalk.

Kenmerk:

Kokermaat 58 mm × 25 mm
Lengte 1200 mm
voor kokermaat 42mm - 98 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen