Papierrolhouder

Artikelnummer: 2997754
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype PAPIERROLLENHALTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2997754
EAN/GTIN 4010886949610
Nummer fabrikant 2997754
L-nummer L60160 5086

Omschrijving

Omschrijving:

zijwanden met gaten voor extra haken (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
Geschikt voor alle gereedschapwagens/werkbanken met Eurogaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 6
  • Totale breedte [mm]: 350 mm
  • Totale hoogte [mm]: 110 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen