Verrijdbare werkbank + gereedschapset, 308-dlg.

Artikelnummer: 2980355
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2980355
EAN/GTIN 4010886948484
Nummer fabrikant 2980355
L-nummer L60160 5538

Omschrijving

Omschrijving:

gereedschappen in metrische maten, GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet, in de gereedschapwagen 1504 XL, resistent tegen oliën en vetten, In werkbank nr. 1504 XL, 30 mm dikke multiplexplaat van beukenhout, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis, Grote opbergruimte met plank en deur, Veiligheid door hielbescherming voor personen, centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar., Veiligheidsslot per lade, bediening met één hand, Veiligheidsslot per lade, bediening met één hand, kogelgelagerde geleiderails, draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE bokwielen (Ø 200 mm), 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE zwenkwielen (Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering., GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht draaien, wendbaarheid en spoorvastheid, uitbreidbaar door achterwand nr. R 1504 XL-L, Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Totale breedte [mm]: 1.250 mm
  • Totale hoogte [mm]: 990 mm
  • Totale lengte [mm]: 550 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Type lade:
    • 1x type 1, h. = 67 mm extra breed
    • 4x type 2, h. = 67 mm
    • 1x type 3, h. = 137 mm
    • 1x type 4, h. = 207 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen