Gereedschapwagen Workster incl. sortiment 147-dlg.

Artikelnummer: 2980312
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2980312
EAN/GTIN 4010886948453
Nummer fabrikant 2980312
L-nummer L60160 5150

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
in-check-toolmodules

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Opslag: Gereedschapswagen
  • Totale breedte [mm]: 785 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1.045 mm
  • Totale lengte [mm]: 510 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Type lade:
    • 5x type 1, h. = 80 mm
    • 2x type 2, h. = 160 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen