Gereedschapwagen incl. sortiment 308-dlg.

Artikelnummer: 2980304
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2980304
    EAN/GTIN 4010886948446
    Nummer fabrikant 2980304
    L-nummer L60160 5738

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
    in-check-toolmodules
    In gereedschapwagen nr. 2005 0511

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 7
    • Opslag: Gereedschapswagen
    • Totale breedte [mm]: 775 mm
    • Totale hoogte [mm]: 985 mm
    • Totale lengte [mm]: 475 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Type lade:
      • 5x type 1, h. = 67 mm
      • 1x type 2, h. = 137 mm
      • 1x type 3, h. = 207 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen