Gereedschapwagen workster smartline

Artikelnummer: 2977311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2977311
EAN/GTIN 4010886947739
Nummer fabrikant 2977311
L-nummer L60160 4890

Omschrijving

Omschrijving:

werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en rolbeschermrand, evenals kleine extra opbergbakken
wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
corpus gelast, zelfdragend en torsiestijf
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
Draagvermogen per lade 20 kg
totaal draagvermogen 400 kg

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: optioneel verkrijgbaar
  • Aantal dwarsverdelers: optioneel verkrijgbaar
  • Aantal laden: 7
  • Werkhoogte: 1.045
  • Ontwerp: Met individuele uittrekvergrendeling
  • Diameter vaste wielen [2x]: 125
  • Kleur: RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 505 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1.045 mm
  • Totale lengte [mm]: 870 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • RAL-kleur: Blauw
  • Type lade:
    • 5x type 1, h. = 80 mm
    • 2x type 2, h. = 162,5 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 400 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 20 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen