Meetklok, platte eindkap, ISO-versie één slag, schok- en stofbestendig, 1,6 mm, 0,02 mm

Artikelnummer: 2973AB
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
Artikelnummer 2973AB
EAN/GTIN 4946368842455
Nummer fabrikant 2973AB
L-nummer L40010 13847

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht model. Dit is een wijzerplaat met één handdraaiing die u de volgende voordelen biedt: Uitstekende bescherming tegen druppelend water. De meetklokken met één handomwenteling elimineren afleesfouten die voorkomen bij meetklokken met continue handomwenteling.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1,6 mm (slag van de plunjer: 3,5 mm)
Afstuderen: 0,02
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen