Binnendraadsnijbeitel rechts overeenkomstig DIN 283 (ISO 13) 10 mm

Artikelnummer: 297185 10
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-vierkant 10 mm
    Snijmateriaal M20
    Totale lengte 150 mm
    voor boringen vanaf ⌀ 20 mm
    Producttype Draaibeitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 297185 10
    EAN/GTIN 4045197885715
    Nummer fabrikant 297185 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

    Toepassing:

    P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.
    M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

    Let op:

    Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.