Steekbeitel rechts overeenkomstig DIN 4961 16 mm

Artikelnummer: 297000 16
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HSS E
    Totale lengte 125 mm
    Schachthoogte h 16 mm
    Schachtbreedte b 10 mm
    Snijkantbreedte 3 mm
    Producttype Draaibeitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 297000 16
    EAN/GTIN 4045197190345
    Nummer fabrikant 297000 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle afmetingen gelast.

    Toepassing:

    Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.
    HSS/E − Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.