Hoekbeitel rechts overeenkomstig DIN 4978 (ISO 3) 16 mm

Artikelnummer: 296745 16
op aanvraag
Op voorraad
781 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-vierkant 16 mm
    Snijmateriaal P20/K25
    Totale lengte 110 mm
    Producttype Draaibeitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 296745 16
    EAN/GTIN 4045197885401
    Nummer fabrikant 296745 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

    Toepassing:

    P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.
    M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

    Let op:

    Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.