Pijptang 36″

Artikelnummer: 2964872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2964872
EAN/GTIN 4010886947388
Nummer fabrikant 2964872
L-nummer L60160 3794

Omschrijving

Omschrijving:

type Stillson
zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 36
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
  • Buis-Ø [inch]: 3.1/2
  • Buis-Ø [mm]: 102 mm
  • Klembereik [inch]: 4
  • Spanbreedte [mm]: 102 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen