Pijpsnijder tbv rvs pijpen 3-45 mm

Artikelnummer: 2964074
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2964074
EAN/GTIN 4017981012492
Nummer fabrikant 2964074
L-nummer L60160 4035

Omschrijving

Omschrijving:

snel wisselen van de snijwieltje zonder extra gereedschap
snel wisselen van de snijwieltjes zonder extra gereedschap
snijwieltje met zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 3-45
  • Wanddikte (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Snelle instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen