Pijpsnijder tbv rvs pijpen 3-35 mm

Artikelnummer: 2964066
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2964066
    EAN/GTIN 4017981012485
    Nummer fabrikant 2964066
    L-nummer L60160 4034

    Omschrijving

    Omschrijving:

    lichtlopend snijden dankzij kogelgelagerde drukrollen en snijwieltje
    snel wisselen van de snijwieltjes zonder extra gereedschap
    met geïntegreerd ontbraammes en reserve snijwieltje in de greep

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 65 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 160 mm
    • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
    • Wanddikte (min./max.): 0,7-2,5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Snelle instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen