Pijpsnijder tbv kunststof pijp en meerlaags compoundbuizen 6-76 mm

Artikelnummer: 2964015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2964015
EAN/GTIN 4017981012621
Nummer fabrikant 2964015
L-nummer L60160 4827

Omschrijving

Omschrijving:

snel wisselen van de snijwieltje zonder extra gereedschap
met geïntegreerd afbraammes en reserve snijwieltje in de greep
nr. 2270 5 met verstelbare derde drukrol voor optimale geleiding van verschillende buismaten
met snelverstelling
huis van alu-persgietijzer

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met geïntegreerde ontbramer en reserve snijwieltje in de handgreep
  • Totale lengte [mm]: 245 mm
  • Materiaal: Huis van gegoten aluminium
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 6-76
  • Wanddikte (min./max.): 1,5-8,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Snelle instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen