Aluminium buigvorm 6 mm

Artikelnummer: 2963442
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2963442
EAN/GTIN 4017981012393
Nummer fabrikant 2963442
L-nummer L60160 6240

Omschrijving

Omschrijving:

uit hoogwaardig aluminium

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 32
  • Boring [mm]: 30
  • Boring Ø [mm]: 30 mm
  • voor eenheden nr.: 2786
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Buis-Ø [mm]: 6 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen