C+C Wagen

Artikelnummer: 2962
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2962
EAN/GTIN 4017976029627
Nummer fabrikant 2962
L-nummer L90080 952

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650/750/850 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 310
Totale lengte (mm): 1212
Totale breedte (mm): 843
Totale hoogte (mm): 1004
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen