Draaibeitel rechts overeenkomstig DIN 4952 20 mm

Artikelnummer: 296100 20
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 20 mm
Snijmateriaal HSS E
Totale lengte 160 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 296100 20
EAN/GTIN 4045197188724
Nummer fabrikant 296100 20

Omschrijving

Uitvoering:

Alle afmetingen gelast.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.