Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie Meetpen aan achterzijde, 1 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 2960A
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
Artikelnummer 2960A
EAN/GTIN 4946368843766
Nummer fabrikant 2960A

Omschrijving

Omschrijving:

Een analoge meetklok met een meetpen aan de achterzijde en een buitenring ø 57 mm.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 mm (slag van de plunjer: 4 mm)
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat