Draaibeitel rechts overeenkomstig DIN 4971 (ISO 1) 12 mm

Artikelnummer: 296025 12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 12 mm
Snijmateriaal P20/K25
Totale lengte 100 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 296025 12
EAN/GTIN 4045197884626
Nummer fabrikant 296025 12

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.
M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.