Momentsleutel Torcoflex UK, 3/4″ 110-550 Nm

Artikelnummer: 2958082
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2958082
EAN/GTIN 4002805935590
Nummer fabrikant 2958082

Omschrijving

Omschrijving:

geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 Type II klasse A , gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3%
inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 34 mm
  • Type aandrijving: Schakelratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aantal tanden: 50
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 69 mm
  • Totale hoogte [mm]: 65 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.000 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 894,7 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 68,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 36 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Terugdraaihoek: 7,2 °
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling: 10
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen