Momentsleutel Torcoflex UK, 3/8″ 10-50 Nm

Artikelnummer: 2958023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2958023
    EAN/GTIN 4002805935545
    Nummer fabrikant 2958023
    L-nummer L60160 5590

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
    geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 Type II klasse A , gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3%
    inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
    voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen

    Kenmerk:

    • Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
    • Type aandrijving: Ratel met hefboomwerking
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
    • Aantal tanden: 32
    • Aanhaalrichting: Rechts
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Onderhoud
    • Totale breedte [mm]: 35 mm
    • Totale hoogte [mm]: 34 mm
    • Totale lengte [mm]: 350 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 270,5 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 19,1 mm
    • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Terugdraaihoek: 11,25 °
    • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
    • Schaalverdeling: 2,5
    • Type weegschaal: Mono
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction & Commercial
      • Consumer
      • Energy
      • Machinery
      • Workshop
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Utility

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen