Gereedschapsassortiment in checkgereedschapsmodules 190 st.

Artikelnummer: 2956527
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 2956527
    EAN/GTIN 4010886947029
    Nummer fabrikant 2956527

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschappen in metrische maten
    Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
    Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar
    Resistent tegen oliën en vetten

    Kenmerk:

    • Opslag: 2/4 Check Tool Module
    • Totale breedte [mm]: 316,5 mm
    • Totale diepte [mm]: 390 mm
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Materiaal: schuim
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen