Krimptang voor adereindhulzen

Artikelnummer: 2956268
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2956268
EAN/GTIN 4010886948842
Nummer fabrikant 2956268

Omschrijving

Omschrijving:

  • geringe handkracht, -30% lager in vergelijking met de tot nu toe bekende gereedschappen
  • zwenkinstelling voor de nauwkeurige positionering van kleine diameters
  • gereedschap te gebruiken door links- en rechtshandigen
  • gelijkmatige, zeskantige precisiekrimp over de complete hulslengte
  • ontgrendelbare blokkering staat garant voor het volledige krimpproces
  • ergonomisch gevormde softhandgrepen met afglijbeveiliging
  • geringe greepwijdte
  • compleet vervaardigd uit bijzonder duurzaam speciaalstaal, zwaar belaste onderdelen speciaal veredeld
  • Kleine greepbreedte
  • Volledig vervaardigd uit hoogwaardig speciaal staal, speciaal geharde onderdelen met een hoge sterkte.

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,08-16
  • Materiaal: Hoogwaardig speciaal staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen