Gereedschapwagen WorkMo B3

Artikelnummer: 2954443
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2954443
    EAN/GTIN 4010886947289
    Nummer fabrikant 2954443

    Omschrijving

    Omschrijving:

    als complete eenheid verrijdbaar of elke module afzonderlijk te dragen
    voor 4x 1/3 modules of 2x 2/3 modules
    compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
    compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
    afmetingen: B 789 x D 396 x H 1172 mm

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
    • Aantal wielen: 4
    • Aantal lengteverdelers: optioneel verkrijgbaar
    • Aantal dwarsverdelers: optioneel verkrijgbaar
    • Aantal laden: 6
    • Werkhoogte: 1.172
    • Werkbladafmeting [metrisch]: B 834 x L 426 x H 20 mm
    • Dikte werkblad [mm]: 20 mm
    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 150 kg
    • Totale breedte [mm]: 550 mm
    • Totale hoogte [mm]: 845 mm
    • Totale lengte [mm]: 1.140 mm
    • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 100
    • Materiaal: Aluminium-kunststofmix
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • afsluitbaar: geen
    • Individuele uittrekstop: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen