Rechthoekige toolbit 10X5 mm

Artikelnummer: 295060 10X5
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 10 mm
Breedte 5 mm
Lengte 160 mm
Snijmateriaal HSS Co 10
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295060 10X5
EAN/GTIN 4045197271204
Nummer fabrikant 295060 10X5

Omschrijving

Uitvoering:

Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
Hoogte en breedte: tolerantie h14. HSS Co 10 (10% kobalt).
Rechthoekige toolbits volgens DIN 4964 vorm D.

Toepassing:

Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.