GEDORE L-BOXX Mini

Artikelnummer: 2950529
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2950529
    EAN/GTIN 4010886946572
    Nummer fabrikant 2950529
    L-nummer L60160 3984

    Omschrijving

    Omschrijving:

    speciaal geschikt voor kleine gereedschapsassortimenten
    ook als box voor kleine onderdelen te gebruiken, incl. indelingsassortiment
    afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 155 mm
    • Totale hoogte [mm]: 62 mm
    • Totale lengte [mm]: 260 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen