Graveerstaal 8X90 mm

Artikelnummer: 295050 8X90
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 8 mm
Snijmateriaal VHM
Lengte 90 mm
Snijlengte 8 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295050 8X90
EAN/GTIN 4045197188304
Nummer fabrikant 295050 8X90

Omschrijving

Uitvoering:

Volhardmetaal. Graveerstaal met rechte snijkant. Precisie-rondgeslepen met maximale rondloopfout 0,005 mm. Halvering voorgeslepen. Schachttolerantie tot diameter 8 mm = h7.

Toepassing:

Voor het graveren en kopiëren in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw.