Graveerstaal 4X63 mm

Artikelnummer: 295040 4X63
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 4 mm
Snijmateriaal HSS Co 10
Lengte 63 mm
Snijlengte 6 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295040 4X63
EAN/GTIN 4045197188144
Nummer fabrikant 295040 4X63

Omschrijving

Uitvoering:

HSS Co 10 (10% kobalt). Graveerstaal met rechte snijkant, precies rondgeslepen binnen tolerantie h8. Halvering voorgeslepen, 0,2 mm overmaat.

Toepassing:

Voor het graveren en kopiëren in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw.