Vierkant-toolbit 16X125 mm

Artikelnummer: 295000 16X125
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vierkantmaat D 16 mm
    Snijmateriaal HSS Co 10
    Lengte 125 mm
    Producttype Toolbit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 295000 16X125
    EAN/GTIN 4045197187529
    Nummer fabrikant 295000 16X125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
    HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
    Vierkant-toolbits volgens DIN 4964 vorm B. Breedte: tolerantie h12. Uiteinden afgeschuind.

    Toepassing:

    Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.