Griptang Classic met draadknipper 300 mm, 12"

Artikelnummer: 29487
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29487
EAN/GTIN 4010995294878
Nummer fabrikant 29487
L-nummer L60070 3334

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Draadknipper voor het knippen van lasdraad.
  • Toepassing: Opspannen en vasthouden van rond en vlak materiaal.
  • Uitvoering: Eenhandsbediening met hendel voor snel loslaten, stelschroef en geïntegreerde draadknipper.
  • Bekvorm: Gekromde bekken met draadknipper.
  • Materiaal: Gesmede bekken van chroom-vanadiumstaal.
  • Materiaal: Tangkern van speciaal hoge-sterktestaal, vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 300 mm
  • Totale lengte (Duim): 12″
  • Klemmaat vlak min (mm): 0 mm
  • Klemmaat vlak max (mm): 30 mm
  • Klemmaat vlak min - max (mm): 0 - 30
  • Klemmaat rond min (mm): 8 mm
  • Klemmaat rond max (mm): 65 mm
  • Klemmaat rond min - max (mm): 8 - 65
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen