VDE-Omschakelbare ratel 3/8″

Artikelnummer: 2946599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2946599
EAN/GTIN 4010886947814
Nummer fabrikant 2946599
L-nummer L60160 4984

Omschrijving

Omschrijving:

omschakelen van de draairichting geschiedt door 2 drukknoppen met de markering R en L op de schacht
De draairichting wordt veranderd door 2 drukknoppen met de markeringen R en L op de steel.
Vierkant- aandrijving volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Terugdraaihoek: 8,2 °
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Drukknopontgrendeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen