VDE-Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ XZN M8

Artikelnummer: 2946564
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2946564
EAN/GTIN 4010886947562
Nummer fabrikant 2946564

Omschrijving

Omschrijving:

punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M8
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen