Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Etagehoogten (mm): 200, 820
Totale lengte (mm): 1371
Totale breedte (mm): 811
Totale hoogte (mm): 830
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3