Bitset XLSelector Security Standard 25 mm assorti 31-delig 1/4" C6,3

Artikelnummer: 29416
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29416
EAN/GTIN 4010995294168
Nummer fabrikant 29416
L-nummer L60070 305

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Geoptimaliseerde torsiezone voor zware schroefomstandigheden, bv. in metaal.
  • Verbetert uw efficiency: Alle gangbare 25 mm bits compact en plaatsbesparend ondergebracht.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Housing: Zeer eenvoudig uitnemen van bit en ratel gegarandeerd.
  • Toepassing: Universeel assortiment voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid.
  • Toepassing: Uitgebreid toepassingsgebied door praktische bitratel.
  • Bithouder: Universele houder 1/4″, magnetisch.
  • Bits: 25 mm Z- en ZOT-bits.
  • Extra: Universele houder 1/4″ kan als verlengstuk worden gebruikt.
  • Housing: Box van hoogwaardige, slagvaste kunststof.
  • Geometry: Gepatenteerde torsiezone ter bescherming tegen voortijdige breuk van de bit onder belasting.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 0 (22603)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 1 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 2 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4″ C6,3 4 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm spanner 1/4″ C6,3 4 mm (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm spanner 1/4″ C6,3 6 mm (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm spanner 1/4″ C6,3 8 mm (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm spanner 1/4″ C6,3 10 mm (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 2 mm (25560)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 2.5 mm (25561)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 3 mm (25562)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 4 mm (25563)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 5 mm (25564)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant met boring 1/4″ C6,3 6 mm (26309)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 6 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4″ C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm binnenvierkant 1/4″ C6,3 #1 (06634)
  • 1x Bit Standard 25 mm binnenvierkant 1/4″ C6,3 #2 (06635)
  • 1x Bit Standard 25 mm binnenvierkant 1/4″ C6,3 #3 (06636)
  • 1x CentroFix snelwisselhouder, magnetisch, E 6,3
  • 1x XLSelector