Gereedschapsortiment Sanitair, 13-dlg.

Artikelnummer: 2940590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2940590
EAN/GTIN 4010886945797
Nummer fabrikant 2940590
L-nummer L60160 6328

Omschrijving

Omschrijving:

met name geschikt voor beroepen in de Verwarmings-, Sanitair- en Klimaattechniek
praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
Ter uitbreiding van reeds aanwezige L-BOXX® 136

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 398 mm
  • Totale lengte [mm]: 312 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen