Adapter ⌀ d = 32 mm, Schacht-⌀ Ds: 12mm

Artikelnummer: 293105 12
Korting
100,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ Ds (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 32 mm
Schacht-⌀ DS 12 mm
Profiellengte tmax 20 mm
L 17 mm
Koplengte L1 25,5 mm
Schachtlengte Ls 15 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293105 12
EAN/GTIN 4062406560942
Nummer fabrikant 293105 12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Met deze adapter kunnen snij-inzetdelen voor buitenprofielen ook worden gebruikt in combinatie met een profielbroots voor binnenprofielen.

T.b.v.:

Profielbroots voor binnenprofielen nr. 293023, 293030, 293073.

Tip:

Bij grotere batchgroottes of moeilijk verspaanbare materialen om stabiliteitsredenen profielbroots nr. 293102 gebruiken.