Profieldrukpen binnenzeskant inch ⌀ d = 12 mm, TiN, Zeskant: 5/16inch

Artikelnummer: 293083 5/16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Zeskant
L 15,5 mm
L1 25 mm
Toleranz +0,13 tot +0,16 mm
⌀ d 12 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293083 5/16
EAN/GTIN 4062406129347
Nummer fabrikant 293083 5/16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.