Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen, 8-13 mm

Artikelnummer: 2930811
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2930811
EAN/GTIN 4010886946213
Nummer fabrikant 2930811
L-nummer L60160 4590

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5256 vorm D
tangbasis van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
staalgrijs, antislipgrepen met rood kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 46 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 129 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Tip Ø: 0,9 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/8-9/16
  • Asdiameter [mm]: 8-13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen