Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 85-140mm

Artikelnummer: 2930749
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2930749
    EAN/GTIN 4010886946183
    Nummer fabrikant 2930749
    L-nummer L60160 6156

    Omschrijving

    Omschrijving:

    DIN 5254 vorm B
    met binnenliggende openingsveer
    tangbasis van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
    staalgrijs, antislipgrepen met rood kunststof overtrokken

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 165 mm
    • Totale hoogte [mm]: 34 mm
    • Totale lengte [mm]: 315 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Lengte kop [mm]: 74 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: grijs staal
    • Tip Ø: 3,2 mm
    • Asdiameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Asdiameter [mm]: 85-140
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • Openingsveer beschikbaar: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen