Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 3-10 mm

Artikelnummer: 2930633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2930633
EAN/GTIN 4010886946039
Nummer fabrikant 2930633
L-nummer L60160 4234

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5254 vorm A
met binnenliggende openingsveer
tangbasis van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
staalgrijs, antislipgrepen met rood kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 71 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 245 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 39 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Tip Ø: 0,9 mm
  • Asdiameter [inch]: 5/32-3/8
  • Asdiameter [mm]: 3-10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen