{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX8 | |
Profiel | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | -0,005 tot +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 2,4 mm | |
Voorboor-⌀ | 1,8 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293060 TX8 | |
EAN/GTIN | 4045197947345 | |
Nummer fabrikant | 293060 TX8 |