{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Profiel | Vierkant | |
L | 15 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | 0,08 tot 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | WC/C | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293057 7 | |
EAN/GTIN | 4067263201427 | |
Nummer fabrikant | 293057 7 |