Profieldrukpen binnenvierkant metrisch ⌀ d = 12 mm 7 mm

Artikelnummer: 293054 7
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 7 mm
    Profiel Vierkant
    L 15 mm
    L1 25 mm
    Tolerantie 0,08 tot 0,1 mm
    ⌀ d 12 mm
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm
    Snijmateriaal HM
    Coating WC/C
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293054 7
    EAN/GTIN 4067263013884
    Nummer fabrikant 293054 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met hoogrendementcoating (wolfraamcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

    Toepassing:

    Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

    T.b.v.:

    Profielbroots nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Tip:

    • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.