{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4 mm | |
Profiel | Vierkant | |
L | 9 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | 0,07 tot 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | WC/C | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293051 4 | |
EAN/GTIN | 4067263013839 | |
Nummer fabrikant | 293051 4 |