{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 3 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | +0,07 tot +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293040 3 | |
EAN/GTIN | 4045197946331 | |
Nummer fabrikant | 293040 3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |